日本香堂
二種香 雪月花 包装品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
25848648
品番
64513
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
伝統的な中にも新しさを表現することを追及したお線香とローソクがセットになった二種香です。
セット内容
雪月花 3箱(約45g×3箱)
長さ(mm)
線香:約140
質量(g)
約361(箱含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×325×31、1サックサイズ:155×35×25
材料
タブ粉、香料
燃焼時間(分)
お線香:約30、ローソク:約1時間20分
号数
ローソク:1.5号