曜日別特売
25102 青雲バイオレット 進物型 包装品 日本香堂 25848657

25102 青雲バイオレット 進物型 包装品 日本香堂 25848657
25102 青雲バイオレット 進物型 包装品 日本香堂 25848657

青雲バイオレット 進物型 包装品

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(6個)注文コード25848657品番25102
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

ソフトで上品なフローラルな香り。
日本中で広く親しまれているお線香「青雲バイオレット」のご贈答用お線香です。

セット内容青雲バイオレット6箱長さ(mm)線香:約140質量(g)約298(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×325×31、1サックサイズ:155×35×25材料タブ粉、香料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする