曜日別特売
26501 天壇二種入 桐箱進物 包装品 日本香堂 25848675

26501 天壇二種入 桐箱進物 包装品 日本香堂 25848675
26501 天壇二種入 桐箱進物 包装品 日本香堂 25848675

天壇二種入 桐箱進物 包装品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(6個)注文コード25848675品番26501
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588

「天壇」は、自然が生み出す格調高い香木の、落ち着きのある香りのお線香です。
厳選した香原料と、現代の創香技術により、心をこめておつくりしました。
花のようなカラー芯ローソク
芯にはそれぞれ色がついており、とても可愛らしいローソクです。
最大で8色のローソクが入っています。

セット内容白檀天壇 50g入×2箱、沈香天壇 50g入×2箱、花色ローソク 約60本入×2箱長さ(mm)線香:約140質量(g)約612(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×170×40材料タブ粉、香料燃焼時間(分)白檀天壇:約25、沈香天壇:約25、花色ローソク:約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする