曜日別特売
22069 永寿二種入 桐箱進物 日本香堂 25848770

永寿二種入 桐箱進物

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(10本)注文コード25848770品番22069
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

沈香と白檀の香りを詰め合わせた贈答用のお線香です。
白檀の香り―白檀永寿(けむり:ふつう)
香木白檀を豊富に用い、素材感を活かした、どこか懐かしさを感じる心落ち着く香りです。
沈香の香り―沈香永寿(けむり:やや少ない)
貴重な香木沈香を用い、白檀・パチョリ等の生薬香料を調合した、力強く気品ある香りです。
遥か永遠の時の流れを想い、やすらぎを祈る。
こんな願いを込めて名付けられた「永寿」。
贈る気持ちをより確かに伝えるために、日本香堂のご進物用お線香を是非お役立てください。

セット内容白檀永寿:5把、沈香永寿:5把長さ(mm)線香:約140質量(g)約528(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×140×43材料タブ粉、香料燃焼時間(分)白檀の香り―白檀永寿:約30、沈香の香り―沈香永寿:約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする