D-1025I デリカバット スリーライン 25865797

デリカバット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25865797品番D-1025I
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。

用途外食・惣菜・福祉・ホテル材質メラミン適合本体D-1025ST寸法(mm)400×205×40容量(mL)2000対応食器洗浄機、消毒保管庫商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする