ND-1010 デリカバット スリーライン 25865955

デリカバット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25865955品番ND-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650

パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。

用途外食・惣菜・福祉・ホテル材質メラミン適合本体D-1010ST寸法(mm)400×330×43容量(mL)3300対応食器洗浄機、消毒保管庫商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする