スリーライン
デリカバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25866034
品番
D-1020SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
材質
メラミン
適合本体
D-1020ST
寸法(mm)
300×250×35
容量(mL)
1300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
バット