B4 80 ダンボール箱 タマパック 25871905

 

B4 80 ダンボール箱 タマパック 25871905
B4 80 ダンボール箱 タマパック 25871905

ダンボール箱

(114件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸法・高さ(mm)130
130
110
290
156
116
70
310
240
400
330
210
410
260
94
150
280
370
500
465
75
200
180
底面サイズB4
3辺合計(cm)78.2
78.2
51
61
68
97
108
56.4
57.9
58.8
98.2
118.2
88.2
57.2
79
82.6
101
124
139.8
142.3
42.1
67
75
内容量1パック(20枚)注文コード25871905品番B4 80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,885
販売価格(税別)
2,623
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。宅配サイズ80サイズ3辺合計(cm)78.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)381×271×130内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×120底面サイズB4フルートA形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)20内寸奥行(mm)375内寸幅(mm)265外寸法・幅(mm)271外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安A4コピー用紙(500枚)×4冊外寸法・奥行(mm)381ライナーK5内寸高さ(mm)120
注意
※記載寸法は内寸(mm)になります。
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,600/税込2,860
離島数量1につき4,400/税込4,840
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872133
2026-02-27
用途: 引越し
卸売・小売業

品番から160サイズで大容量なのが良い。重い物を入れすぎて底が抜けない様注意が必要。

対象商品 : 25871878
2025-09-11
用途: 梱包
製造業

60サイズでA4が入るサイズは使いやすいです
厚みもあって丈夫です

2025-10-27
用途: 梱包作業
有限会社川村製作所

シングルの丈夫な段ボールがあるといい。Wのタイプだとあつすぎるので

2025-07-08
用途: スパイスカレー粉のパッキング
株式会社 鷹雅堂製造業

OEMで作っているカレー粉がちょうど150袋入り、以前使った板段ボールよりも使い勝手が良い。これからも利用することになると思います。

2025-11-24
用途: A4書類の保管に。
運輸・通信業

A4サイズの保管帳票に使用しました。丁度良いサイズです!

2026-01-06
用途: 発送商品の梱包
エスイーエーソリューションズ株式会社その他業種

商品ぴったりサイズの段ボールで厚みもちょうどで丈夫さもあり品質も大変良いです。

対象商品 : 25871939
2025-12-08
用途: 商品発送
有限会社芳林堂製造業

使い勝手のよいサイズの商品
早い発送対応て助かりました

対象商品 : 25871878
2025-05-01
用途: 宅急便コンパクトでは無理な、A4サイズの書類等も入り、7センチの高さは、ちょうど良い。
サービス業

良いです。宅配料金も内容物に合わせたサイズで送れるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする