※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
消費電力(W)
23
光束(Lm)
2030
注文コード
25872377
品番
NNFW41825LE9/LDL40SN2938K x1
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
仕様
壁面(横向き)取付専用
質量(kg)
3.3
材質(本体)
ステンレス
定格電圧(V)
100~242
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光束(Lm)
2030
LED寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。