曜日別特売
VDS スライドダンパー フカガワ 25873558

VDS スライドダンパー フカガワ 25873558
VDS スライドダンパー フカガワ 25873558

スライドダンパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1台注文コード25873558品番VDS
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。

呼び径(Φmm)75寸法D(Φmm)73寸法L(mm)110材質亜鉛鋼板
注意
※使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 焙煎ダクトのサイクロン周り
エメロール株式会社

他のダンパーと違って密閉度は完璧ですが、開放の際のスライド穴を埋めるパーツをオプションで作成されると、他の追従がないのでステートオブアーツとなります。ご検討ください。現在選択肢がないので、自作して穴を埋めてます。
更にダクトパイプのオスとメスに接続するので、接続径に差異を作るのがいいと思います。また止金部はケチらずにスプリングワッシャやリングワッシャを入れて柔軟性を持たせるべきです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする