22241 六角ダイス Thread Master 25879736

六角ダイス

(26件のレビュー)
サイズ(mm)M12×1.5
内容量1個注文コード25879736品番22241
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に使用工具スパナ、モンキー、ソケットなどサイズ(mm)M12×1.5六角(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25879727
2025-11-13
用途: スーパーカブ
製造業

スーパーカブのスイングアームに溶接されている、リアサス固定部ボルトのネジ山が潰れており、ナットが空回りする状態でしたので、ナットブレイカーで切断後に此方のダイスにてネジ山修正をしました。
21mmのソケットに取り付けて少しづつ回し、戻しを繰り返しなんとかネジ山が再生出来ました。とても良い商品です。

対象商品 : 25879736
2025-04-28
用途: ハブボルトの修正用
その他業種

丸ではなく、六角なので、ハブボルトのように他のボルトが邪魔な箇所では使いやすいと思います。ソケット使用で簡単に使用できました。

対象商品 : 25879745
2024-06-24
用途: 車輌整備
個人のお客様

ハブボルトのネジ山修正に利用
24mmのソケットが使えるのでハブボルトを抜かずに処理が出来る

対象商品 : 25879727
2024-05-12
用途: 旧車の修理

ソケットで回せるので、スタッドボルトの再生等、狭い場所でも大変便利です。

対象商品 : 25879727
2024-05-09
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクランクのネジ山修正に使用しました。
丸型とは違い工具で掴みやすく作業が捗りました。

対象商品 : 25879736
2023-12-10
用途: ネジ山修復
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ バモスのハブボルト傷んで、タイヤ交換時ナットが入りづらく山を潰しそうでした。今まで、日産、スバル、スズキ車をメンテしていたので、1.25しか使ってなかったんですね。ホンダ車なので1.5が必要になり急遽注文しました。
しっかり修復できて、問題なく使用しています。

対象商品 : 25879745
2023-09-14
用途: 車の修理
運輸・通信業

ジョイントボールのボルトをなめてしまい、そのネジ山再生に使用。綺麗に再生出来ました。

対象商品 : 25879745
2023-01-02
用途: 車両整備
その他業種

ハブボルトのねじ山が潰れてきてる感じだったので修整用として購入しました。六角ダイスをソケットで回すことが出来るのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする