曜日別特売
14431 バークランプ Three Axis 25880095

バークランプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アゴの深さ(mm)約30
広げ幅(mm)約188
内容量1個注文コード25880095品番14431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

締める、広げる。1台で2役

締付け能力(mm)約100広げ幅(mm)約188アゴの深さ(mm)約30材質ナイロン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25880104
2022-06-02
用途: 木の板を5枚重ねて断面の塗装をした。
その他業種

使い始めはとても良かったが、オレンジ色のの抑える部品が直ぐ脱落した。

対象商品 : 25880104
2021-11-02
用途: 物の固定に
サービス業

一応挟んで固定するクランプは持っているのですが、広げる大きいクランプは持っているのですが小さいクランプは無かったので今回の購入に、商品を届いて見た結果は大きさは良いです、広げる様に付け替えも簡単です、ただ作りが良すぎて少し重たいのがイマイチです、もうチョット軽ければ問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする