曜日別特売
15414 ワンタッチベルト Strong Tool 25880269

ワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード25880269品番15414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!

モノタロウではこんなお得な商品も!
端末仕様エンドレス幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ(m)約3使用荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする