曜日別特売
5488 精密マイクロポンチ Strong Tool 25882414

精密マイクロポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25882414品番5488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
用途
極細平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜きとり作業に!
精密機器・電子機器・オーディオ・パソコン・機械模型・ラジコン・プラホビーなどの各種ピンの取り外しに!
材質軸:スチール(ニッケルメッキ処理)、ポンチ:SWCバネ鋼(硬度HRC30)サイズ(mm)Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする