Expert
結束バンド(耐候性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
1セット(20本)
1セット(10本)
幅(mm)
4.8
2.5
4.6
7.6
結束範囲(Φmm)
68
22
52
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
25886815
品番
51920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
結束範囲(Φmm)
68
幅(mm)
4.8
引張強度(kg)
22
サイズ(mm)
250
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-10~85