12977 10in1 自転車ツール コンパクトセット Strong Tool 25887278

10in1 自転車ツール コンパクトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25887278品番12977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!

用途自転車の安全走行のための点検、整備に!レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136)材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする