曜日別特売
TJ0802U Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U ボンマックス 25888075

Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックス
サイズ3L
着丈(cm)76
内容量1着注文コード25888075品番TJ0802U
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

便利な機能が満載の万能トレーニングジャケット。
無駄を削ぎ落としたベーシックなトレーニングジャケット。パイピングを施したラグランスリーブは動きやすく、シルエットもドローコードで微調整できるという便利な構造です。
ジップの金具部分が直接触れないように、首元には金具を収納するためのポケットを配置しています。着心地の良さを追求。
大きく採られた袖口のリブは、身頃と同色で統一感のある仕上がりになっています。身体にしっかりとフィットします。
使い勝手の良い片玉縁ポケットをボディの前方両サイドに配置。耐久性に優れた作りのため、痛みにくいのも特徴です。
両脇の裾裏にはスピンドルを配したドローコードを装備しています。これにより微妙な身幅のサイズ調整が可能です。

サックスサイズ3L着丈(cm)76裄丈(cm)92アズワン品番64-4143-04素材ブリスター ポリエステル100%身幅(cm)64性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする