曜日別特売
PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000

 

PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000
PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000
PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000
PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000
PS-RD-2LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25890000

レクエル Duo (デュオ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ2L
キャメル
内容量1個注文コード25890000品番PS-RD-2LWT-CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

写真を透明板に挟むことによって、まるで宙に浮いたように飾ることが出来ます。
写真以外にも、インスタントフィルムや旅の思い出のチケットなどを挟むといったアレンジも可能で、ウェルカムボードとしてもお使い頂けます。
付属のスペーサーを使えばフローティングフレームとして、フラワーアレンジメント、アクリルスタンドや缶バッジ、コースターなどの立体物も飾ることが可能です。

寸法(mm)台紙窓抜き:96×140キャメルサイズ2L質量(g)330外寸法(mm)額縁:314(片面155)×206×17台紙Vカット1画面寸法(mm)116×167

商品説明動画

簡単に、おしゃれに、これ1枚でインテリアが完成 レクエル Duo
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする