PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045

 

PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045
PS-CDB-WH CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット) Kenko(ケンコートキナー) 25890045

CDディスプレイフレーム (ディスク&ブックレット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード25890045品番PS-CDB-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなく、おしゃれなインテリアとして飾れます。
ディスクとブックレットのデザインを余すことなくスタイリッシュにディスプレイする事が可能。
2枚のVカット台紙を張合わせたこだわりの設計で、表面はディスクとブックレットのデザインを際立たせ、裏面はディスクやブックレットが落とし込めるようになっていますので、簡単にセットできます。
表面材は軽量なアクリルを使用。タテ・ヨコどちらでもディスプレイが可能です。
A4サイズ兼用なので、ポスターなどを飾って楽しむ事もできます。

ホワイト質量(g)525材質(表面)アクリル外寸法(mm)額縁:240×360画面寸法(mm)192×283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする