パール金属
シンプル・ウェア ステンレス製水切りバスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25890217
品番
HW-7331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器の水を受けるステンレス製トレー付。
箸やスプーンが入るポケット付。
お皿を立てて水切りできます。
材質
ステンレス
幅(mm)
420
高さ(mm)
120
奥行(mm)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×285×120