パール金属
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25890524
品番
D-10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
見やすい大きな表示窓。
容器分差引き計量ができる。
計量範囲
1g~1.0kg
仕様
モニター電池付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
使用電池
CR2032(リチウム電池)1個
オートパワーオフ
約120秒
ひょう量単位
kg