曜日別特売
Z3R-400CN4 アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25892065

アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台検出方式回帰反射型出力NPN注文コード25892065品番Z3R-400CN4
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

業界標準の光電センサ

用途物体の通過検出などに検出距離(mm)-検出距離(m)0.01~4検出方式回帰反射型出力NPN接続形式コネクタ式:M8 4ピン質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下消費電流(mA)20以下スポット径約Φ280mm(距離4mにて)材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
注意
※透過型投光器には表示灯なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする