用途物体の通過検出などに検出距離(mm)-検出距離(m)0~1検出方式拡散反射型出力NPN接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下消費電流(mA)25以下スポット径約Φ75mm(距離1mにて)材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2