JPBHR3530 ハンマドリル マキタ 25894874

ハンマドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電源(V)単相200
電流(A)5.5
内容量1台注文コード25894874品番JPBHR3530
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!

電源(V)単相200電流(A)5.5付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415613
2022-08-10
用途: 基礎にアンカー打設
株式会社ベイユニット建設業・工事業

M16のアンカー打設、サクサク掘れます。商品は思ったより軽くて少し心配しましたが、パワーはあります。M20のアンカー打設も軽々掘れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする