曜日別特売
K-60 安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂 25894944

K-60 安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂 25894944
K-60 安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂 25894944
K-60 安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂 25894944

安全長脚絆 マジックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ特大
内容量1足注文コード25894944品番K-60
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。

サイズ特大タイプ安全長脚絆マジックタイプふくらはぎ周り(cm)44~48仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし足首周り(cm)34~37
注意
※チェーンソーや草刈り機等を使用する危険な作業には安全靴・地下足袋に、スネを防護するステンレス板入の安全靴絆をご併用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする