曜日別特売
- カロリーメイト(3年) 大塚製薬 25895285

カロリーメイト(3年)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(60個)注文コード25895285品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
保存期間(年)3年種別パン・お菓子類種類チョコレート容量(g)40アズワン品番65-0378-25カロリー(kcal)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25895285
2022-07-04
用途: 備蓄品
株式会社第一製作所

長期保存が良いです。非常時の備蓄品として購入致しました。

対象商品 : 25895285
2021-09-21
用途: 会社防災備蓄用

防災の日に会社に何も購入していなかったのでお守りとして水などと併せて購入しました。
使用しないまま消費期限が来てくれればいいと願っています。
まだ食べていないので味は通常版と変わらないかとかは何とも言えませんが、あると気持ち的に少し安心します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする