A-3170 【加工可】ブルゾン A-3170 コーコス信岡 25897867

【加工可】ブルゾン A-3170

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送12日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード25897867品番A-3170
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

遠くからでも一目で分かる、ビビットカラーのヨーロピアンスタイルワークウェア。反射テープ付きで夜間の作業も視認性アップ。表面突起付属無し、JIS T8118対応と安全安心の機能も充実。上下別色のコーディネート、ポロシャツとのコーディネートも可能です。
こちらの商品はIDカードプレート用のマジックテープ加工が可能です。
反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。IDカードループ。立体ラグラン袖。表面突起付属の無い安心仕様。裾アジャスター。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ブルゾンシルバーサイズ5L胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)72裄丈(cm)91アズワン品番64-4423-32素材ソフトツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897745
2025-01-21
用途: 電工
脇本電工株式会社建設業・工事業

デザインが良いですね、動きやすさも問題無し
又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする