E-3556 ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm パール金属 25901304

ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25901304品番E-3556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100

バツグンの吸水性。
裏面すべり止め加工。フローリングの床でもすべりにくい。

オレンジ使用場所脱衣所寸法(cm)36×50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25901304E-355671222866E-3720E-3556 ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm パール金属 71222866ふかふか快適 吸水バスマット36×50cmパール金属1枚
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25901286
2024-08-13
用途: 事務作業時に使用

最適なサイスでとても気に入っています。追加購入する予定です。

対象商品 : 25901286
2023-04-25
用途: 風呂上がり時
その他業種

吸水力はかなり高いです。足の裏はタオルで拭く必要は全くありません。
試しに、体全体を拭いてみましたが、
髪の毛は湿り気が残りましたが、他は改めてバスタオルは必要ないぐらいでした。
それで改めて本来の足ふきマットとして敷いてみると、
さすがに足裏は湿り気を感じましたが、
それで濡れるというほどではありませんでした。
うちは無垢の板間で表面はそんなにツルツルではないんですが、
滑り止めは結構効いてます。
自分はマットに乗ったまま洗面台とかに移動したいので、
以前に急場しのぎで買った、売れ残って処分価格の100円になっていたペラペラのバスマットを
下に挟んで敷いてみたらマット同士がズレることもなく、
良い感じで移動できるようになりました。
「塩化ビニル素材の床には使用しないでください。床面が変色します。」
とあります。該当の方はご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする