N22-52 SpaceGwoods 速乾スプレー 昭和商会 25905969

SpaceGwoods 速乾スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(220mL)注文コード25905969品番N22-52
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できます。
濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。
消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。
作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。
臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。
衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。
ブーツ、車のシートにも使えます。
天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。
植物の力でリラクゼーション効果もあります。

用途
瞬間冷却。抗菌・消臭。リラクゼーション。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約52×177冷却能力(塗布表面の温度)約5cm離れた所から1.5秒塗布:約-10℃、約10cm離れた所から1.5秒塗布:約-2℃効果抗菌・消臭
注意
※直接お肌にはお使いにならないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする