曜日別特売
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318
GSTY-12S5 アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット タカショー 25906318

アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード25906318品番GSTY-12S5
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重量感がある上品なデザインのテーブルセット。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。テーブルは幅140cmで、広々使える大きめサイズ。チェアーは奥行き62cmでゆったり座れます。軽くて、サビに強いアルミ製。テーブル、チェアーともに設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容テーブル1台、チェアー4脚材質アルミニウム鋳物質量(kg)(テーブル)約18、(チェアー)約7.5ブラック取付穴径(パラソル)約Φ4.8cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約幅140cm×奥行70cm×高さ72cm、チェアー:約幅56cm×奥行62cm×高さ91cm座面高(cm)約44.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1につき5,200/税込5,720
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする