曜日別特売
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817

 

IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817
IGF-C04 フロール ガーデンチェアー タカショー 25906817

フロール ガーデンチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード25906817品番IGF-C04
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。

材質アルミニウム鋳物幅(mm)435質量(kg)約4.5グリーン質量(g)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅43.5cm×奥行47.5cm×高さ94cm座面高(cm)約44
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする