VGT-03 ホームベジトラグ タカショー 25907063

ホームベジトラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
サイズミニ
容量(L)約75
内容量1台注文コード25907063品番VGT-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン容量(L)約75ナチュラル付属品専用ライナー(VGT-LSS)1枚質量(kg)約13サイズミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×70×79
注意
※ライナーの耐久年数は約2年~3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする