イメージ
タカショー
ローズアーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25907203
品番
GSTR-AR01
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性もぴったりなアーチです。繊細なワイヤーフレームで高級感をかもしだしています。
材質
スチール
幅(mm)
1310
質量(kg)
約7.5
色
黒
質量(g)
7.5
間口(mm)
約幅1120×高さ2070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅131cm×奥行40cm×高さ250cm
地上高さ(cm)
約230
取扱説明書:
(0.92MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません