KY-6 超ソフト延長コード STAR Light 25907377

KY-6 超ソフト延長コード STAR Light 25907377
KY-6 超ソフト延長コード STAR Light 25907377
KY-6 超ソフト延長コード STAR Light 25907377

超ソフト延長コード

(243件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)20コンセント個数三ツ口注文コード25907377品番KY-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。

長さ(m)20仕様アース無し質量(kg)1.27コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25芯数二極電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:243
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55079405
2026-02-04
用途: コンセントの延長
HPC

全くの想像どうりの使い勝手です ソフト感はそこまで無いような気がしました

2026-01-23
用途: 屋外での電源確保。

丈夫で長持ち。しかも柔軟。手頃な長さ。リピート購入です。

対象商品 : 55079405
2026-01-20
用途: 作業全般

真冬の屋外でもいつも柔らかくスルスル回収できます。

2025-12-11
用途: 屋外のコンセント延長用に。
医療・福祉・介護関連業

屋外で使用している割には劣化せずに使えてます。多少被覆色が紫外線の影響で褪せて来ましたが亀裂や剥がれはありません。

対象商品 : 55079396
2025-09-25
用途: 延長コード
サービス業

ソフトでしなやか柔らかくて、発電機の延長コードに使いましたが大変気に入りました!

2025-08-17
用途: 内装工事
鈴貴内裝工建設業・工事業

5mの延長コードは最寄りのホームセンターでは無くネット買いです。
以前黄色(キャプ付)の5m延長コードを購入しましたが、とてもきつくて脱着が困難でした。
こちらの商品はソフトで脱着も容易にできました。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: ガーデニング電動工具作業
建設業・工事業

コードが太く造りもしっかりで耐久性がありそう。
3口なので工具が複数使えて便利で価格も手頃です。

2025-08-20
用途: 照明器具・スタンド使用時
農・林・水産業

長さが長いものは多いが、この長さを必要とする時があり、なかなか売っていないが、コスパも良く、メーカーも良く丈夫で重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする