曜日別特売
10183139 ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908945

10183139 ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908945
10183139 ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908945
10183139 ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908945
10183139 ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908945

ケーシング釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ベージュ
内容量1パック(100本)注文コード25908945品番10183139
参考基準価格(税別)¥266販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭なので頭部が表面に出ないです。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-6351材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25ベージュ寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする