ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角フランジ タッピングねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(8本)
1パック(18本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1パック(6本)
寸法d(mm)
6
4
5
6
8
寸法L(mm)
12
8
12
16
20
25
10
30
40
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
25909374
品番
10183938
参考基準価格(税別)
¥486
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
119-6353
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
6
頭部径(Φmm)
10
適合ドライバー
プラスNo.2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧