曜日別特売
10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435

 

10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435
10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435
10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435
10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435
10183944 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909435

六角フランジ タッピングねじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
寸法d(mm)8
寸法L(mm)30
内容量1パック(4本)注文コード25909435品番10183944
参考基準価格(税別)¥488販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番118-8724材質スチール、表面処理:クロメートメッキ寸法L(mm)30寸法d(mm)8頭部径(Φmm)12適合ドライバープラスNo.3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: ネジ
ワンテッド有限会社

プラスと六角が併用できるので強力に締め付けることができるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする