曜日別特売
510-20 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工 25910090

低VOC両面接着テープNO.510

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻注文コード25910090品番510-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
保持力に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
トラスコ品番816-0313材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.15ホワイト質量(g)124長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする