曜日別特売
537201 チェックゲージ フィッシャー 25910275

537201 チェックゲージ フィッシャー 25910275
537201 チェックゲージ フィッシャー 25910275

チェックゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
トラスコ品番191-2609
内容量1袋注文コード25910275品番537201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。

用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。トラスコ品番191-2609材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーFBS-2( M10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする