KTC
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
859-1466
859-1439
859-1440
859-1441
859-1442
859-1444
859-1446
859-1447
859-1448
859-1450
859-1451
859-1453
859-1455
859-1457
859-1460
859-1461
859-1464
859-1466
859-1469
859-1471
859-1474
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912865
品番
B4L-27-S
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1466
質量(g)
419
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
30
寸法S(mm)
27
寸法D1(mm)
36.5
寸法D2(mm)
33
寸法l(mm)
84
対辺
形状:6角
もっと見る