B4L-29-S 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC 25912899

12.7sq.ディープソケット(六角)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番859-1469
内容量1個注文コード25912899品番B4L-29-S
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
トラスコ品番859-1469質量(g)466寸法L(mm)100差込角(mm)12.7寸法H(mm)30寸法S(mm)29寸法D1(mm)39寸法D2(mm)35.5寸法l(mm)84対辺形状:6角
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25912680
2023-05-25
用途: 自家用車の整備

自家用車の整備の際、通常のソケットでは届かないナットにアプローチするため購入。安定のKTC品質で、何も言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする