曜日別特売
CSD-3TR コバルトステップドリル ウイニングボアー 25914369

コバルトステップドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30注文コード25914369品番CSD-3TR
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スパイラル溝で切れ味アップ。
独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができます。
ぶれが無く、正確に穴あけできます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチ作業は不要です。

用途
鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。
電気、電設工事。
自動車修理、板金。
ホビー、DIYなど。
付属品なしトラスコ品番821-9176材質コバルトハイス刃数2全長(mm)100段数14段表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25914344
2024-08-29
用途: 制御盤改造
有限会社 斎藤電気工事

SUS製制御盤の改造で追加穴加工作業が必要でしたが、12φの穴あけがスムーズにできました。
ドリルのキリを使用するよりずっと楽でバリが少なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする