※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
エアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ノズル長(mm)
24
注文コード
25915516
品番
K-605-0
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。
作業疲労を軽減できます。
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
805-0600
材質
本体:タフナイロン、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
全長(mm)
125
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
24
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
3
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
UNF7/16山20
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい