使用例
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
25915665
品番
KPC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番
857-5361
材質
繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂
厚さ(mm)
約1.5
色
イエロー
サイズ
フリー
機能
耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
シリコン樹脂ドット
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ケブラー(R)製ニット
手のひらまわり(cm)
19
耐切創性
2/B
RoHS指令(10物質対応)
対応