ピグ
ハズマットピグ[[R上]]マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
25915936
品番
MAT309A
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
用途
液体危険物用
トラスコ品番
514-2610
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
760
厚さ(mm)
3
長さ(m)
45
吸収量(L/箱)
油:150.5
注意
※ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。