曜日別特売
MAT414A ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工) ピグ 25915970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード25915970品番MAT414A
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水をはじき、油だけを吸収します。
屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。

用途
オイル専用。
帯電防止加工
トラスコ品番805-1704材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3縦(mm)380横(mm)510吸収量(L/箱)油:41.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする