ミニター
割ピンマンドレール (10本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
25916408
品番
PA1602
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サンドペーパーロール用マンドレールです。
内径研磨に適しています。
用途
各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
トラスコ品番
852-0546
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
15
全長(mm)
49.5