ピグ
ブルーピグ[[R上]]ソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(8本)
注文コード
25916460
品番
PIG202
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。
用途
粉体の排出促進。
トラスコ品番
514-2938
材質
表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト
長さ(mm)
3000
長さ(m)
3
吸収量(L/本)
油:7
外径(mm)
80
入数(本)
8