曜日別特売
S-16 こども用軍手 すべり止め付き 丸和ケミカル 25916688

S-16 こども用軍手 すべり止め付き 丸和ケミカル 25916688
S-16 こども用軍手 すべり止め付き 丸和ケミカル 25916688
S-16 こども用軍手 すべり止め付き 丸和ケミカル 25916688

こども用軍手 すべり止め付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード25916688品番S-16
参考基準価格(税別)¥218販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

お子様や手の小さな方向けのすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。

用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
トラスコ品番818-2663材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)2生成/グリーン・ピンク(アソート)サイズS全長(cm)18.5中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)17色(手首部)グリーン・ピンク(アソート)ゲージ数7色(すべり止め)ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする