曜日別特売
RBD-99H12NW ブルードレープ(穴あき) RBDシリーズ ナビス(アズワン) 25916826

RBD-99H12NW ブルードレープ(穴あき) RBDシリーズ ナビス(アズワン) 25916826
RBD-99H12NW ブルードレープ(穴あき) RBDシリーズ ナビス(アズワン) 25916826
RBD-99H12NW ブルードレープ(穴あき) RBDシリーズ ナビス(アズワン) 25916826

ブルードレープ(穴あき) RBDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10袋)寸法(縦×横)(mm)900×900穴径(Φmm)120注文コード25916826品番RBD-99H12NW
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

吸水性に優れており、ソフトな風合いです。

寸法(縦×横)(mm)900×900穴径(Φmm)120アズワン品番0-1119-28仕様EOG滅菌済(個包装)タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ穴の形状円穴中央素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする